Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-2225-15

  • ERIKS:13566047
Image 1
Ajouter à la liste

11,34 €/ Unitéhors TVA

13,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,34 €

-

10+

7,28 €

35.85%

25+

4,88 €

56.95%

50+

3,57 €

68.51%

100+

2,89 €

74.54%

200+

2,43 €

78.56%

500+

1,82 €

83.92%

1000+

1,54 €

86.43%

2500+

1,37 €

87.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350SM-2225-15
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien