Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-2023-15

  • ERIKS:13566044
Image 1
Ajouter à la liste

11,13 €/ Unitéhors TVA

13,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,13 €

-

10+

7,14 €

35.84%

25+

4,77 €

57.17%

50+

3,50 €

68.60%

100+

2,83 €

74.57%

200+

2,34 €

79.01%

500+

1,79 €

83.96%

1000+

1,50 €

86.52%

2500+

1,33 €

88.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350SM-2023-15
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien