Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-2023-10

  • ERIKS:13566043
Image 1
Ajouter à la liste

10,43 €/ Unitéhors TVA

12,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,43 €

-

10+

6,61 €

36.61%

25+

4,35 €

58.29%

50+

3,17 €

69.58%

100+

2,55 €

75.59%

200+

2,11 €

79.78%

500+

1,58 €

84.88%

1000+

1,35 €

87.07%

2500+

1,18 €

88.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350SM-2023-10
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien