Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350SM-1214-10

  • ERIKS:13566036
Image 1
Ajouter à la liste

7,77 €/ Unitéhors TVA

9,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,77 €

-

10+

4,52 €

41.81%

25+

2,76 €

64.55%

50+

1,88 €

75.79%

100+

1,44 €

81.42%

200+

1,18 €

84.84%

500+

0,87 €

88.75%

1000+

0,72 €

90.71%

2500+

0,61 €

92.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350SM-1214-10
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien