Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-5055-60

  • ERIKS:13565990
Image 1
Ajouter à la liste

22,78 €/ Unitéhors TVA

27,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,78 €

-

10+

14,29 €

37.28%

25+

11,10 €

51.29%

50+

10,22 €

55.13%

100+

9,48 €

58.38%

200+

7,58 €

66.72%

500+

5,66 €

75.15%

1000+

3,84 €

83.15%

2500+

3,61 €

84.15%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-5055-60
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien