Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-5055-30

  • ERIKS:13565987
Image 1
Ajouter à la liste

16,02 €/ Unitéhors TVA

19,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,02 €

-

10+

10,03 €

37.37%

25+

7,60 €

52.55%

50+

6,84 €

57.30%

100+

6,27 €

60.85%

200+

5,02 €

68.68%

500+

3,76 €

76.51%

1000+

2,53 €

84.22%

2500+

2,41 €

84.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-5055-30
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien