Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-5055-20

  • ERIKS:13565986
Image 1
Ajouter à la liste

13,74 €/ Unitéhors TVA

16,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,74 €

-

10+

8,59 €

37.48%

25+

6,44 €

53.11%

50+

5,70 €

58.51%

100+

5,21 €

62.10%

200+

4,16 €

69.71%

500+

3,14 €

77.18%

1000+

2,09 €

84.79%

2500+

1,98 €

85.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-5055-20
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien