Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-4550-50

  • ERIKS:13565985
Image 1
Ajouter à la liste

19,48 €/ Unitéhors TVA

23,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,48 €

-

10+

12,20 €

37.37%

25+

9,39 €

51.80%

50+

8,57 €

56.00%

100+

7,90 €

59.41%

200+

6,33 €

67.51%

500+

4,71 €

75.80%

1000+

3,19 €

83.61%

2500+

3,06 €

84.29%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien