Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-4550-40

  • ERIKS:13565984
Image 1
Ajouter à la liste

17,40 €/ Unitéhors TVA

21,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,40 €

-

10+

10,93 €

37.23%

25+

8,30 €

52.29%

50+

7,54 €

56.66%

100+

6,92 €

60.26%

200+

5,57 €

68.01%

500+

4,14 €

76.20%

1000+

2,79 €

83.95%

2500+

2,64 €

84.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-4550-40
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien