Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-4550-20

  • ERIKS:13565982
Image 1
Ajouter à la liste

13,32 €/ Unitéhors TVA

16,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,32 €

-

10+

8,30 €

37.66%

25+

6,21 €

53.35%

50+

5,47 €

58.92%

100+

5,00 €

62.48%

200+

4,01 €

69.90%

500+

2,96 €

77.75%

1000+

2,00 €

85.02%

2500+

1,90 €

85.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-4550-20
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien