Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-4044-30

  • ERIKS:13565979
Image 1
Ajouter à la liste

13,28 €/ Unitéhors TVA

16,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,28 €

-

10+

8,28 €

37.63%

25+

6,19 €

53.36%

50+

5,47 €

58.80%

100+

4,98 €

62.52%

200+

3,99 €

69.96%

500+

2,96 €

77.68%

1000+

2,00 €

84.98%

2500+

1,88 €

85.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-4044-30
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien