Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-3539-30

  • ERIKS:13565974
Image 1
Ajouter à la liste

12,77 €/ Unitéhors TVA

15,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,77 €

-

10+

7,96 €

37.65%

25+

5,95 €

53.42%

50+

5,24 €

58.93%

100+

4,73 €

62.95%

200+

3,80 €

70.24%

500+

2,83 €

77.83%

1000+

1,88 €

85.27%

2500+

1,81 €

85.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-3539-30
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien