Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-3236-30

  • ERIKS:13565971
Image 1
Ajouter à la liste

9,98 €/ Unitéhors TVA

12,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,98 €

-

10+

6,19 €

37.90%

25+

4,48 €

55.05%

50+

3,82 €

61.71%

100+

3,42 €

65.71%

200+

2,74 €

72.57%

500+

2,03 €

79.62%

1000+

1,33 €

86.67%

2500+

1,27 €

87.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-3236-30
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien