Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-3236-20

  • ERIKS:13565970
Image 1
Ajouter à la liste

8,80 €/ Unitéhors TVA

10,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,80 €

-

10+

5,45 €

38.01%

25+

3,88 €

55.94%

50+

3,23 €

63.28%

100+

2,85 €

67.60%

200+

2,26 €

74.30%

500+

1,71 €

80.56%

1000+

1,12 €

87.26%

2500+

1,06 €

87.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-3236-20
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien