Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-2832-30

  • ERIKS:13565965
Image 1
Ajouter à la liste

9,54 €/ Unitéhors TVA

11,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,54 €

-

10+

5,95 €

37.65%

25+

4,28 €

55.18%

50+

3,59 €

62.35%

100+

3,21 €

66.33%

200+

2,57 €

73.11%

500+

1,92 €

79.88%

1000+

1,27 €

86.65%

2500+

1,20 €

87.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-2832-30
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien