Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-2832-20

  • ERIKS:13565963
Image 1
Ajouter à la liste

8,51 €/ Unitéhors TVA

10,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,51 €

-

10+

5,30 €

37.72%

25+

3,76 €

55.80%

50+

3,12 €

63.39%

100+

2,74 €

67.86%

200+

2,17 €

74.55%

500+

1,62 €

81.03%

1000+

1,05 €

87.72%

2500+

0,99 €

88.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-2832-20
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien