Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-2528-30

  • ERIKS:13565962
Image 1
Ajouter à la liste

8,28 €/ Unitéhors TVA

10,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,28 €

-

10+

5,15 €

37.84%

25+

3,78 €

54.36%

50+

2,96 €

64.22%

100+

2,62 €

68.35%

200+

2,11 €

74.54%

500+

1,56 €

81.19%

1000+

1,03 €

87.61%

2500+

0,97 €

88.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-2528-30
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien