Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-2427-30

  • ERIKS:13565958
Image 1
Ajouter à la liste

8,23 €/ Unitéhors TVA

9,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,23 €

-

10+

5,11 €

37.88%

25+

3,57 €

56.58%

50+

2,93 €

64.43%

100+

2,58 €

68.59%

200+

2,07 €

74.83%

500+

1,54 €

81.29%

1000+

0,99 €

87.99%

2500+

0,95 €

88.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-2427-30
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien