Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-2427-20

  • ERIKS:13565956
Image 1
Ajouter à la liste

7,56 €/ Unitéhors TVA

9,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,56 €

-

10+

4,69 €

37.94%

25+

3,25 €

57.04%

50+

2,60 €

65.58%

100+

2,26 €

70.10%

200+

1,82 €

75.88%

500+

1,35 €

82.16%

1000+

0,86 €

88.69%

2500+

0,84 €

88.94%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-2427-20
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien