Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-2427-15

  • ERIKS:13565955
Image 1
Ajouter à la liste

7,24 €/ Unitéhors TVA

8,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,24 €

-

10+

4,50 €

37.80%

25+

3,10 €

57.22%

50+

2,47 €

65.88%

100+

2,13 €

70.60%

200+

1,71 €

76.38%

500+

1,27 €

82.41%

1000+

0,80 €

88.98%

2500+

0,76 €

89.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-2427-15
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien