Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-2225-30

  • ERIKS:13565954
Image 1
Ajouter à la liste

8,09 €/ Unitéhors TVA

9,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,09 €

-

10+

5,00 €

38.26%

25+

3,52 €

56.57%

50+

2,87 €

64.55%

100+

2,53 €

68.78%

200+

2,01 €

75.12%

500+

1,50 €

81.46%

1000+

0,97 €

88.03%

2500+

0,93 €

88.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-2225-30
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien