Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-2225-25

  • ERIKS:13565953
Image 1
Ajouter à la liste

7,79 €/ Unitéhors TVA

9,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,79 €

-

10+

4,83 €

38.05%

25+

3,36 €

56.83%

50+

2,74 €

64.88%

100+

2,38 €

69.51%

200+

1,90 €

75.61%

500+

1,41 €

81.95%

1000+

0,91 €

88.29%

2500+

0,86 €

89.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-2225-25
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien