Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-2225-20

  • ERIKS:13565952
Image 1
Ajouter à la liste

7,47 €/ Unitéhors TVA

9,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,47 €

-

10+

4,64 €

37.91%

25+

3,21 €

57.00%

50+

2,57 €

65.65%

100+

2,22 €

70.23%

200+

1,79 €

76.08%

500+

1,33 €

82.19%

1000+

0,84 €

88.80%

2500+

0,82 €

89.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-2225-20
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien