Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-2023-25

  • ERIKS:13565949
Image 1
Ajouter à la liste

7,62 €/ Unitéhors TVA

9,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,62 €

-

10+

4,73 €

37.91%

25+

3,29 €

56.86%

50+

2,64 €

65.34%

100+

2,28 €

70.07%

200+

1,84 €

75.81%

500+

1,37 €

82.04%

1000+

0,87 €

88.53%

2500+

0,84 €

89.03%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-2023-25
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien