Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-2023-20

  • ERIKS:13565948
Image 1
Ajouter à la liste

7,37 €/ Unitéhors TVA

8,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,37 €

-

10+

4,56 €

38.14%

25+

3,15 €

57.22%

50+

2,53 €

65.72%

100+

2,17 €

70.62%

200+

1,77 €

76.03%

500+

1,31 €

82.22%

1000+

0,82 €

88.92%

2500+

0,80 €

89.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-2023-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien