Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-2023-10

  • ERIKS:13565946
Image 1
Ajouter à la liste

6,82 €/ Unitéhors TVA

8,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,82 €

-

10+

4,20 €

38.44%

25+

2,85 €

58.22%

50+

2,22 €

67.41%

100+

1,90 €

72.14%

200+

1,52 €

77.72%

500+

1,16 €

83.01%

1000+

0,72 €

89.42%

2500+

0,68 €

89.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-2023-10
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien