Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-1821-25

  • ERIKS:13565945
Image 1
Ajouter à la liste

6,88 €/ Unitéhors TVA

8,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,88 €

-

10+

4,24 €

38.40%

25+

2,89 €

58.01%

50+

2,26 €

67.13%

100+

1,94 €

71.82%

200+

1,54 €

77.62%

500+

1,18 €

82.87%

1000+

0,72 €

89.50%

2500+

0,70 €

89.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-1821-25
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien