Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-1517-30

  • ERIKS:13565938
Image 1
Ajouter à la liste

6,44 €/ Unitéhors TVA

7,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,44 €

-

10+

3,99 €

38.05%

25+

2,66 €

58.70%

50+

2,07 €

67.85%

100+

1,77 €

72.57%

200+

1,39 €

78.47%

500+

1,05 €

83.78%

1000+

0,65 €

89.97%

2500+

0,63 €

90.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-1517-30
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien