Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-1517-20

  • ERIKS:13565936
Image 1
Ajouter à la liste

6,18 €/ Unitéhors TVA

7,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,18 €

-

10+

3,82 €

38.15%

25+

2,53 €

59.08%

50+

1,92 €

68.92%

100+

1,62 €

73.85%

200+

1,29 €

79.08%

500+

0,97 €

84.31%

1000+

0,61 €

90.15%

2500+

0,59 €

90.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-1517-20
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien