Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-1416-25

  • ERIKS:13565934
Image 1
Ajouter à la liste

6,14 €/ Unitéhors TVA

7,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,14 €

-

10+

3,82 €

37.77%

25+

2,53 €

58.82%

50+

1,92 €

68.73%

100+

1,62 €

73.68%

200+

1,29 €

78.95%

500+

0,95 €

84.52%

1000+

0,61 €

90.09%

2500+

0,59 €

90.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-1416-25
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien