Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-1012-20

  • ERIKS:13565925
Image 1
Ajouter à la liste

7,33 €/ Unitéhors TVA

8,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,33 €

-

10+

4,20 €

42.75%

25+

2,51 €

65.80%

50+

1,65 €

77.46%

100+

1,27 €

82.64%

200+

1,05 €

85.75%

500+

0,76 €

89.64%

1000+

0,65 €

91.19%

2500+

0,51 €

93.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-1012-20
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien