Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-1012-15

  • ERIKS:13565924
Image 1
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,78 €

-

10+

3,40 €

41.12%

25+

2,11 €

63.49%

50+

1,48 €

74.34%

100+

1,18 €

79.61%

200+

0,95 €

83.55%

500+

0,74 €

87.17%

1000+

0,57 €

90.13%

2500+

0,44 €

92.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-1012-15
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien