Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-0608-06

  • ERIKS:13565915
Image 1
Ajouter à la liste

4,43 €/ Unitéhors TVA

5,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,43 €

-

10+

2,72 €

38.63%

25+

1,63 €

63.09%

50+

1,05 €

76.39%

100+

0,76 €

82.83%

200+

0,63 €

85.84%

500+

0,46 €

89.70%

1000+

0,27 €

93.99%

2500+

0,25 €

94.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien