Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J3 /iglidur® J3 J3SM-0405-04

  • ERIKS:13565911
Image 1
Ajouter à la liste

4,37 €/ Unitéhors TVA

5,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,37 €

-

10+

2,66 €

39.13%

25+

1,58 €

63.91%

50+

1,03 €

76.52%

100+

0,74 €

83.04%

200+

0,63 €

85.65%

500+

0,46 €

89.57%

1000+

0,25 €

94.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J3SM-0405-04
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J3
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J3
Entretien
Sans entretien