Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J260 /iglidur® J260 J260SM-2023-20

  • ERIKS:13565902
Image 1
Ajouter à la liste

11,02 €/ Unitéhors TVA

13,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,02 €

-

10+

6,99 €

36.55%

25+

4,50 €

59.14%

50+

3,23 €

70.69%

100+

2,57 €

76.72%

200+

2,17 €

80.34%

500+

1,73 €

84.31%

1000+

1,37 €

87.59%

2500+

1,24 €

88.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J260SM-2023-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J260
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J260
Entretien
Sans entretien