Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J260 /iglidur® J260 J260SM-1618-15

  • ERIKS:13565899
Image 1
Ajouter à la liste

9,54 €/ Unitéhors TVA

11,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,54 €

-

10+

5,80 €

39.24%

25+

3,50 €

63.35%

50+

2,43 €

74.50%

100+

1,84 €

80.68%

200+

1,54 €

83.86%

500+

1,37 €

85.66%

1000+

1,29 €

86.45%

2500+

1,20 €

87.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J260SM-1618-15
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J260
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J260
Entretien
Sans entretien