Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J260 /iglidur® J260 J260SM-1214-12

  • ERIKS:13565896
Image 1
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,70 €

-

10+

5,11 €

41.27%

25+

2,95 €

66.16%

50+

2,00 €

77.07%

100+

1,46 €

83.19%

200+

1,18 €

86.46%

500+

0,86 €

90.17%

1000+

0,63 €

92.79%

2500+

0,55 €

93.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J260SM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J260
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J260
Entretien
Sans entretien