Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J260 /iglidur® J260 J260SM-0810-06

  • ERIKS:13565893
Image 1
Ajouter à la liste

8,19 €/ Unitéhors TVA

9,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,19 €

-

10+

4,71 €

42.46%

25+

2,62 €

67.98%

50+

1,71 €

79.12%

100+

1,24 €

84.92%

200+

0,97 €

88.17%

500+

0,72 €

91.18%

1000+

0,55 €

93.27%

2500+

0,44 €

94.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J260SM-0810-06
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J260
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J260
Entretien
Sans entretien