Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J260 /iglidur® J260 J260SM-0608-06

  • ERIKS:13565892
Image 1
Ajouter à la liste

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,81 €

-

10+

4,50 €

42.34%

25+

2,53 €

67.64%

50+

1,63 €

79.08%

100+

1,20 €

84.67%

200+

0,93 €

88.08%

500+

0,67 €

91.48%

1000+

0,46 €

94.16%

2500+

0,38 €

95.13%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J260SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J260
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J260
Entretien
Sans entretien