Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J2 /iglidur® J2 J2SM-2528-20

  • ERIKS:13565883
Image 1
Ajouter à la liste

8,06 €/ Unitéhors TVA

9,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,06 €

-

10+

5,19 €

35.61%

25+

3,65 €

54.72%

50+

2,85 €

64.62%

100+

2,51 €

68.87%

200+

2,38 €

70.52%

500+

1,81 €

77.59%

1000+

1,37 €

83.02%

2500+

1,20 €

85.14%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J2SM-2528-20
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J2
Entretien
Sans entretien