Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J2 /iglidur® J2 J2SM-0810-10

  • ERIKS:13565878
Image 1
Ajouter à la liste

5,30 €/ Unitéhors TVA

6,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,30 €

-

10+

3,10 €

41.58%

25+

1,88 €

64.52%

50+

1,31 €

75.27%

100+

1,05 €

80.29%

200+

0,84 €

84.23%

500+

0,63 €

88.17%

1000+

0,46 €

91.40%

2500+

0,38 €

92.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J2SM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J2
Entretien
Sans entretien