Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JVSM-1214-12

  • ERIKS:13565873
Image 1
Ajouter à la liste

5,72 €/ Unitéhors TVA

6,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,72 €

-

10+

3,40 €

40.53%

25+

2,09 €

63.46%

50+

1,46 €

74.42%

100+

1,18 €

79.40%

200+

0,93 €

83.72%

500+

0,72 €

87.38%

1000+

0,51 €

91.03%

2500+

0,44 €

92.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JVSM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien