Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JVSM-0608-06

  • ERIKS:13565871
Image 1
Ajouter à la liste

5,21 €/ Unitéhors TVA

6,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,21 €

-

10+

3,06 €

41.24%

25+

1,84 €

64.60%

50+

1,29 €

75.18%

100+

0,99 €

81.02%

200+

0,80 €

84.67%

500+

0,61 €

88.32%

1000+

0,44 €

91.61%

2500+

0,28 €

94.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JVSM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien