Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-7075-60

  • ERIKS:13565677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,07 €/ Unitéhors TVA

64,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53,07 €

-

10+

38,40 €

27.64%

25+

32,49 €

38.78%

50+

27,42 €

48.34%

100+

25,67 €

51.63%

200+

25,23 €

52.45%

500+

23,47 €

55.78%

1000+

22,02 €

58.50%

2500+

18,64 €

64.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-7075-60
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien