Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-6570-50

  • ERIKS:13565676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

50,54 €/ Unitéhors TVA

61,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50,54 €

-

10+

36,58 €

27.63%

25+

30,95 €

38.76%

50+

26,11 €

48.35%

100+

24,45 €

51.62%

200+

24,02 €

52.48%

500+

22,34 €

55.79%

1000+

20,96 €

58.53%

2500+

17,75 €

64.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-6570-50
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien