Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-6065-60

  • ERIKS:13565675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,35 €/ Unitéhors TVA

53,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

44,35 €

-

10+

32,91 €

25.79%

25+

26,71 €

39.76%

50+

23,14 €

47.81%

100+

21,85 €

50.73%

200+

18,58 €

58.10%

500+

17,14 €

61.35%

1000+

15,92 €

64.10%

2500+

15,03 €

66.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-6065-60
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien