26,83 €/ Unitéhors TVA
32,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,83 € | - |
10+ | 19,49 € | 27.34% |
25+ | 15,52 € | 42.14% |
50+ | 13,30 € | 50.42% |
100+ | 12,45 € | 53.61% |
200+ | 11,10 € | 58.64% |
500+ | 9,71 € | 63.81% |
1000+ | 7,39 € | 72.45% |
2500+ | 6,84 € | 74.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | JSM-5055-50 |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 50 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 50 mm |
d2 | 55 mm |
b1 | 50 mm |
Matériau du manteau | iglidur® J |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J |
Entretien | Sans entretien |