Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-4550-50

  • ERIKS:13565670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,15 €/ Unitéhors TVA

26,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

22,15 €

-

10+

15,92 €

28.13%

25+

12,56 €

43.31%

50+

10,70 €

51.72%

100+

9,98 €

54.97%

200+

9,52 €

57.03%

500+

8,55 €

61.41%

1000+

7,56 €

65.87%

2500+

6,86 €

69.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-4550-50
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien