Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-4550-40

  • ERIKS:13565669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,93 €/ Unitéhors TVA

24,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,93 €

-

10+

14,31 €

28.22%

25+

11,31 €

43.28%

50+

9,60 €

51.86%

100+

8,95 €

55.10%

200+

8,57 €

57.01%

500+

7,68 €

61.49%

1000+

6,82 €

65.78%

2500+

6,18 €

69.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-4550-40
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien