Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® J /iglidur® J JSM-4044-40

  • ERIKS:13565663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,30 €/ Unitéhors TVA

19,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,30 €

-

10+

11,42 €

29.95%

25+

8,82 €

45.92%

50+

7,39 €

54.66%

100+

6,82 €

58.16%

200+

6,02 €

63.05%

500+

5,26 €

67.72%

1000+

4,16 €

74.48%

2500+

3,61 €

77.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
JSM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® J
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J
Entretien
Sans entretien